品番 : EA952SF
品名 : [127サイズ]押しスプリングセット(ステンレス製)
仕様
| 材質 | SUS304 | 巻方向 | 右巻き |
|---|---|---|---|
| 端末形状 | クローズドエンド | ||
| 全127種類(各2個入り) | |||
| セット内容 | EA952SF-1~-208 (外径2~10mm) |
||
| バインダー付(カラー:グレー) | |||
| バインダーサイズ | 243(W)×65(D)×306(H)mm | 総重量 | 約973g |
| RoHS対応品 | |||
| 127サイズのスプリングが各2個ずつバインダーにファイリングされたスプリングセットです。 | |||
| ★1種類ずつ小袋に保管されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,800 円(税抜)/ 29,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/04 09:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1307ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
