品番 : EA952TE
品名 : 押しスプリングセット
仕様
| <セット内容> | 線径×外径×長さ(入数): 0.70×1/4”×1-5/16”(25) 0.70×1/4”×3”(25) 0.70×5/16”×1-1/2”(15) 0.70×5/16”×1-3/4”(10) 0.70×5/16”×1-7/8”(10) 1.20×3/8”×2-1/2”(15) 1.20×9/16”×2-1/4”(10) 1.20×9/16”×3-1/8”(10) |
材質 | 炭素鋼(S60C) |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 210×140×45mm | 総重量 | 460g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,130 円(税抜)/ 2,343 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/09 04:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1309ページ | ||||
