品番 : EA954DA-7B
品名 : 899x350x1770mm カルテ収納庫
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | ダイシン工業 | 型番 | M935-18KA4W |
|---|---|---|---|
| 外寸法 | 899(W)×350(D)×1770(H)mm | 内寸法 | 865(W)×349(D)×263.5(H)mm |
| カルテ棚耐荷重 | 50kg | 自在仕切板ピッチ | 43mm移動可 |
| カラー | ホワイト(WC色) | 材質 | スチール |
| 重量 | 64kg | 付属品 | ・アジャスター4本 ・仕切板54枚 |
| A4・B5ヨコ型カルテ収納庫 (下置専用) | |||
| 棚板の位置を変更する事で、A4タテ型カルテ収納用に組替が可能(5段) | |||
| カルテ棚は1段あたり10区分(標準)~20区分(最大)に区分可能。 | |||
| 整理しやすい区分割で、カルテの検索効率を高めます。 | |||
| ※商品は完成品です。(商品設置は行っていません。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
118,500 円(税抜)/ 130,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/09 17:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2001ページ | ||||
