品番 : EA954DC-30B
品名 : 530x620x 915mm/2段(A3) キャビネット
仕様
メーカー | ダイシン工業 | 型番 | A3RC-2W |
---|---|---|---|
カラー | ホワイト | 外寸法 | 530(W)×620(D)×915(H)mm |
引出し内寸法 | 460(W)×561(D)×392(H)mm | 引出し耐荷重 | 100kg/段(均等荷重) |
重量 | 44.0kg | 材質 | スチール |
鍵2本付 | |||
仕切板4枚 | |||
専用のボールサスペンションレールを使用 | |||
A3サイズ(15”×11”対応) | |||
重量物に耐えられる特殊レールを採用したキャビネットです。 | |||
商品は完成品です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
95,300 円(税抜)/ 104,830 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/01 04:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2074ページ |
代替品
|
拡大