品番 : EA954DG-5
品名 : 900x500x 900mm 収納庫(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ダイシン工業 | 型番 | SS-09H |
---|---|---|---|
サイズ | 外寸:900×500×900(H)mm 内寸:865×476×842(H)mm |
重量 | 47.5kg |
材質 | ステンレス(SUS304)、ヘアーライン仕上げ | 耐荷重 | 50kg(均等荷重) |
棚板ピッチ | 26mm移動可 | ドア開き角度 | 180度 |
耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレス製収納庫 | |||
単品でもユニットでも組合わせ自在 | |||
下置使用時にはベースが必要です。 ベース別売(EA954DG-9) |
|||
商品は完成品です。 | |||
ラッチ機構 | |||
棚板2枚、鍵付 | |||
両開型上下兼用 | |||
上下連結及び横連結可能 |
追加説明 |
●耐腐食性、耐薬品性に優れたSUS304を使用したシステム収納 家具。病院、クリーンルーム、工場など幅広い分野で活用できます。 ●上下兼用 両開型 ※下置使用時にはベースが必要です。 ●重量/47.5kg 棚板2枚・鍵・ラッチ付 ●内寸法/W865xD476xH842mm ●単品でもユニットでも、統一されたモジュールで組合わせ自在。 ●壁面収納家具と同等に設計された凹凸の少ないスッキリとしたデザインです。 |
---|
カタログ価格 |
168,000 円(税抜)/ 184,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 03:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA954DG-9 : 900x476x 60mm 下置き用ベース(ステンレス製) |