品番 : EA954DJ-14
品名 : 1200x450x1030mm 収納庫(引き戸)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | ダイシン工業 | 型番 | V1245-10S |
|---|---|---|---|
| シリーズ名 | バリアス・シスト | 外寸法 | 1200(W)×450(D)×1030(H)mm |
| 内寸法 | 1165(W)×397(D)×983(H)mm | 耐荷重 | 50kg/段 |
| 棚板調整ピッチ | 16.6mm | 材質 | スチール |
| 重量 | 44.4kg | 付属品 | ・棚板2枚 ・鍵2本 ・上下連結用ねじ(1セット) |
| 上置き専用タイプ 引戸型 | |||
| W1200の幅広タイプ | |||
| ・ラッチ機構 地震時に自然に開くことを防止します。 |
|||
| ・細かい棚ピッチ&薄型棚板 16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な高さが設定できます。 |
|||
| ・開閉表示 施錠時が赤、開錠時は青で表示されます。施解錠状態が一目でわかり鍵のかけ忘れを防止。 |
|||
| ※商品は完成品です。 | |||
| ※本製品は必ず転倒防止対策をした状態で使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
75,600 円(税抜)/ 83,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/16 08:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1992ページ | ||||
