詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954DJ-24

品名 : 1200x450x1030mm 収納庫(引き戸)

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー ダイシン工業 型番 V1245-11S
シリーズ名 バリアス・シスト 外寸法 1200(W)×450(D)×1030(H)mm
内寸法 1165(W)×397(D)×983(H)mm 耐荷重 50kg/段
棚板調整ピッチ 16.6mm 本体材質 スチール
重量 44.4kg 付属品 ・棚板2枚
・鍵2本
・上下連結用ねじ(1セット)
下置き専用タイプ 引き戸型
専用ベース(EA954DJ-120)が必要です。(別売)
W1200の幅広タイプ
・ラッチ機構
地震時に自然に開くことを防止します。
・細かい棚ピッチ&薄型棚板
16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な高さが設定できます。
・開閉表示
施錠時が赤、開錠時は青で表示されます。施解錠状態が一目でわかり鍵のかけ忘れを防止。
※本体にはアジャスターが付いていません。専用ベース(EA954DJ-120)にアジャスタ-がついていますので、設置場所に応じてレベル調整して下さい。
※商品は完成品です。
※本製品は必ず転倒防止対策をした状態で使用してください。
追加説明
カタログ価格

75,600 円(税抜)/ 83,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/19 17:44現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1993ページ
ウェブカタログ画像
  • 左
  • 右
  • 単位:㎜

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top