品番 : EA954DJ-32
品名 : 900x450x1030mm/3列・24段 キャビネット(トレー型)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | ダイシン工業 | 型番 | V945-11PSB |
|---|---|---|---|
| シリーズ名 | バリアス・シスト | トレー仕様 | A4/B4用紙用 |
| 外寸法 | 900(W)×450(D)×1030(H)mm | 内寸法 | 浅型: 269(W)×365(D)×30(H)mm |
| 引出し耐荷重 | 1.5kg | カラー | ホワイト |
| 材質 | スチール、ポリスチレン樹脂 | 重量 | 58.5kg |
| 付属品 | 上下連結用ねじ(1セット) | ||
| 下置き専用タイプ トレー型 | |||
| 専用ベース(EA954DJ-100)が必要です。(別売) | |||
| トレー3列浅型24段 | |||
| ※本体にはアジャスターが付いていません。専用ベース(EA954DJ-100)にアジャスタ-がついていますので、設置場所に応じてレベル調整して下さい。 | |||
| ※商品は完成品です。 | |||
| ※本製品は必ず転倒防止対策をした状態で使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
180,300 円(税抜)/ 198,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/19 17:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1995ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA954DJ-100 : 900x 427x 50mm 下置き用ベース |

