詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954DJ-74

品名 : 900x450x2060mm 収納庫(両開き)

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー ダイシン工業 型番 V945-21ESH
シリーズ名 バリアス・シスト 外寸法 900(W)×450(D)×2060(H)mm
内寸法 865(W)×416(D)×2013(H)mm 耐荷重 50kg/段
棚板調整ピッチ 16.6mm カラー ホワイト
材質 スチール 重量 64.2kg
付属品 ・棚板5枚
・上下連結用ねじ(1セット)
およそ10名で3日分の防災用品の備蓄が可能な収納庫です。
下置き専用タイプ 両開き型
専用ベース(EA954DJ-100)が必要です。(別売)
非常時には鍵を使用せず、アクリル窓を押し破り、バーで開錠が可能。
通常時は鍵での施錠、災害時は非常開錠で中の防災用品を鍵を探す必要なく持ち出せます。
防災用品の表示は蓄光マグネットシートにより、暗い中でも防災用収納庫の場所がすぐわかります。
・ラッチ機構
地震時に自然に開くことを防止します。
・180°オープン扉
扉には180度開くヒンジを採用。開けた扉が通路の邪魔になりません。
・細かい棚ピッチ&薄型棚板
16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な高さが設定できます。
※本体にはアジャスターが付いていません。専用ベース(EA954DJ-100)にアジャスタ-がついていますので、設置場所に応じてレベル調整して下さい。
※商品は完成品です。
※本製品は必ず転倒防止対策をした状態で使用してください。
追加説明
カタログ価格

148,800 円(税抜)/ 163,680 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/17 20:09現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2000ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用例

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top