品番 : EA954E-71
品名 : 1800x455x740mm 作業テーブル(OD/樹脂天板)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 1800×455×740㎜ | 折りたたみサイズ | 1800×44×455mm |
|---|---|---|---|
| 天板厚 | 4.4cm | 耐荷重 | 50kg |
| 重量 | 9.3kg | パイプ径 | φ26mm |
| 折りたたみ式 | |||
| 天板部分は樹脂製の為、水で丸洗い可能。木製と違いカビの発生や腐食の心配が不要です。 | |||
| 脚が天板内にぴったり収まるため、省スペースで段積みが可能です。 | |||
| 脚部は滑り止めゴムキャップ付き | |||
| 材質 | 天面:HDPE フレーム:粉末塗装スチール | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/29 05:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | |||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA913YA-1 : 1220x610x580mm 折畳みテーブル(OD/樹脂天板) |
| 部品 | EA983FN-225G : φ25x30mm 丸型保護キャップ(グレー/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
