品番 : EA954EA-271
品名 : 1600mm パーテーション用エンドカバー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | アイリスチトセ | 型番 | KCPN32-P1600-EC |
|---|---|---|---|
| 規格 | 高さ160mm用 | 材質 | ポリ塩化ビニール |
| 入数 | 1本 | ||
| パネルのエンドをきれいに見せます。 | |||
| 商品は完成品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/27 02:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
