詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954EE-102

品名 : 1800x450x720mm 平行スタックテーブル(棚付)

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー アイリスチトセ 型番 CFT89D-1845MT KT101
※注意※ 【お客様組立品】 材質 天板:メラミン化粧板
木口:PVC
幕板:ABS
脚部:ダイキャスト脚:スチールパイプ+アルミダイキャスト
Z脚:スチールパイプ
キャスター 自在×2、自在ストッパー付×2 キャスター径 φ50mm
サイズ 1800×450×720mm 仕様 幕付き
棚付き
重量(kg) 21.9 耐荷重(kg) 40
カラー ホワイト
業界No1のスタック効率…スタッキングした際に、まっすぐ整然と平行スタッキングできる形状。スタッキングピッチは89mmで優れた収納効率です。
フックを標準装備…両側面にカバンなどをかけられるフックを標準装備。
プライバシーに配慮したワイド幕板…両天板幅とほぼ同じ幅(天板幅:20mm)の幕板を採用。足元をしっかり隠します。
アジャスター機能付…アジャスターを調整することでがたつきを防ぎます。
追加説明
カタログ価格

54,000 円(税抜)/ 59,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 23:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1981ページ
ウェブカタログ画像
  • 業界No1のスタック効率
  • プライバシーに配慮したワイド幕板
  • フックを標準装備
  • アジャスター機能付
  • 単位:mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top