詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954EH-3

品名 : 838x410x 636mm 長靴収納ラック(3足)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 スチール製(AS樹脂コート) 重量 7kg
仕様 3足用 サイズ 838×410× 636mm
追加説明
カタログ価格

42,650 (税抜)/ 46,915 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 09:48現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top