品番 : EA954ES-31
品名 : 880x400x880mm 書庫(窓付引戸型)
カタログ訂正
26/06/30 内寸法:(誤)870(W)×310(D)×818(H)mm→(正)860(W)×325(D)×819(H)mm(No.57 1253)
仕様
| 外寸法 | 880(W)×400(D)×880(H)mm | 内寸法 | 860(W)×325(D)×819(H)mm |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 100kg(各棚板:30kg) | 重量 | 27.7kg |
| 材質 | 本体:亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ) 扉の透明部分:ガラス |
||
| 窓付引戸型 | |||
| 鍵がいらないダイヤル錠タイプ、数字(4桁)を設定するだけで施錠・解錠ができます。 | |||
| 本体は耐衝撃性・防錆性・耐食性に優れた亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ)製 | |||
| 中身が見やすいガラス扉を採用 | |||
| ダイヤル錠ナンバーを忘れた時は、マスターキーを使用して鍵を開けた後、ナンバーサーチボタンで忘れたナンバーを確認することができます。 | |||
| ダイヤル錠、棚板2枚、マスターキー2本付き | |||
| EA954ES-30Aと上下組み合わせ可能 | |||
| 商品は完成品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
48,800 円(税抜)/ 53,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/06 00:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2000ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA954ES-30A : 880x400x880mm 書庫(引戸型) |
