詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954FB-60

品名 : キャスター(EA954FB-50A~-55A用/4個)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 SFE-4C
外寸法 キャスター直径4cm
(キャスターを付けた際の持ち上がりは約5cm)
耐荷重 50Kg(1個あたり約12.5Kg)
材質 ポリプロピレン キャスター 自在×4
(うちストッパー付き×2)
付属品 スパナ×1本
スチールフロアケース(EA954FB-50A~55A)専用のキャスターです。
専用のスパナが付いているので、簡単に取り付けができます。
追加説明
カタログ価格

1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/05 23:44現在)

商品入数 4 販売単位 St
カタログページ 1996ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top