品番 : EA954FB-71
品名 : 750x291x 750mm 収納ラック
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | MOJ-75FL |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 750(W)×291(D)×750(H)mm |
重量 | 15.7kg | 棚板サイズ | 349(W)×273(D)mm |
棚板数 | 可動棚2枚 | 耐荷重 | 全体30kg(天板10kg、可動棚板1枚あたり10kg) |
材質 | プリント紙化粧パーティクルボード(PB)、 プリント紙繊維板(MDF) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,870 円(税抜)/ 8,657 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 23:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大