詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-219

品名 : 600x400x355mm マルチラック(ホワイト)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 MD-201W
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 600×400×380
重量(kg) 5.8 ホワイト
総耐荷重 20kg(上段・下段:各10kg) 材質 天板:MDF(PVC貼り)
脚部:スチール(粉体塗装)
キャスター:ナイロン
キャスター 自在×2、自在(ストッパー付)×2
ノートパソコンラックやテレビラックとしてマルチに使用可能
追加説明
カタログ価格

8,900 (税抜)/ 9,790 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/09 11:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1980ページ
ウェブカタログ画像
  • ※画像は色違い品です
  • ※画像は色違い品です

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top