詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-252

品名 : 240x450x520mm サイドテーブル

仕様

メーカー 山崎実業 型番 7203
サイズ(W×D×H)mm 240×450×520 重量(kg) 3.3
耐荷重 約10kg 材質 フレーム:スチール(粉体塗装)、
天板:天然木化粧繊維板
追加説明
カタログ価格

8,000 (税抜)/ 8,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2024/05/16 00:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2051ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top