品番 : EA954HC-317
品名 : 600x229x 95mm モニタースタンド(電源タップ/USBハブ
電源タップ+USB 2.0×3ポート付き
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MR-LC202BKN |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | サイズ | W600×D200×H80mm |
| 天板サイズ | 天板/W600×D200×T22mm | 重量 | 1.8kg |
| 材質 | スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) | 総耐荷重 | 7kg |
| 天板部均等耐荷重/7kg | |||
| <電源仕様> | |||
| コード長 | 1.8m | 差込口 | 2P 2個口 |
| プラグ仕様 | 2P | 定格容量 | 15A 125V(1500Wまで) |
| <USBハブ仕様> | |||
| インターフェース規格 | USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換) | 通信速度 | 480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) |
| コネクタ規格 | USB Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム) USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム) |
電源 | バスパワー |
| 供給電流 | 400mA(全ポート合計) | ケーブル長 | 1.5m |
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 (USB1.1対応のUSBポートに接続した場合は、USB1.1の転送速度(1.5~12Mbps)にのみ対応) ※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 |
対応OS | Windows 11・10・8.1・8 macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.0~10.11、Mac OS 9.0~9.2 |
| 液晶ディスプレイ下の空間を有効活用できます。 | |||
| 棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSBポートが3ポートあります。スマートフォンとパソコンの通信に便利です。 | |||
| 液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶ディスプレイを見やすくすることができます。 | |||
| 天板下の空間には使わないときのキーボードを収納することができます。内寸は568mmあるのでフルキーボードの収納が可能です。 | |||
| 奥行き200mmとスリムタイプになっており、奥行きの狭いデスクでも設置が可能です。 | |||
| ※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/22 22:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1972ページ | ||||
