品番 : EA954HC-344
品名 : 900x450x1164mm ノートパソコン収納キャビネット(22台)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
ノートパソコンを22台収納できるキャビネット
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CAI-CAB22N |
|---|---|---|---|
| サイズ | W900×D450×H1164mm(キャスター装着時) | 材質 | 本体:スチール キャスター:合成ゴム 天板:木製+メラミン化粧板 |
| 重量 | 69.5kg | 総耐荷重 | 200kg(天板:80kg、中棚:20kg) |
| カラー | ホワイト | 梱包 | 1個口/990×545×1070mm・74kg |
| 出荷形態 | 組立出荷(キャスター・アジャスター・取っ手はお客様取り付け) | 付属品 | 前扉用鍵×2個(150種類) バックパネル用鍵×2個(150種類) アジャスター(キャスターとの同時取り付けはできません) |
| ノートパソコンを22台収納できるキャビネット。17インチワイドまで対応。 | |||
| ノートパソコンを22台まで収納できます。有効内寸(1ヶ所あたり)はW422×D278×H66mmです。※棚板の取り外しはできません。 | |||
| 背面部の両側面部分にマグネット付きの6個口タップが4個装着できます。 | |||
| バックパネルが外れ、配線処理がしやすくなっています。 | |||
| 大型キャスター(直径100mm)を採用することにより段差や溝のある場所でもスムーズに移動できます。 | |||
| 木製天板を採用することにより耐荷重をアップさせています。プリンターなどの周辺機器をのせても天板がへこむ心配がありません。 ※キャスターでの移動の際段差などを勢いよく越さないでください。製品自体の高さがあるため転倒する場合があります。また当製品は長い距離の移動を考慮して作られておりません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
157,800 円(税抜)/ 173,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/05 22:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1998ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA763A-25 : AC125V/15A タップ(6口/タイマー付) |
ウェブカタログ画像
拡大
