詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-365

品名 : 650x610x1353mm パソコンラック

この商品はお客様組み立て品です。
ディスプレイ+本体を省スペースに収納可能

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 RAC-507
※注意※ 【お客様組立品】 カラー ホワイト
キャスター 自在×2、自在(ストッパー付)×2 サイズ W650×D610×H1353mm
天板サイズ/W600×D403×T22mm
重量 約24.5kg 出荷形態 ノックダウン組立式
材質 フレーム・棚板/スチール(メラミン焼付塗装)
キャスター/6ナイロン
総耐荷重 100kg
各棚/35kg
キーボードスライダー/10Kg
天板部均等耐荷重 35kg
パソコン、周辺機器をまとめて設置できます。
キーボードの収納に便利なスライダー付きです。
ちょっとした移動に便利なキャスター付きです。
背面部にはタップ受けを装備しています。
収納式マウステーブル(スチール製)付きです。
※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
追加説明
カタログ価格

76,100 (税抜)/ 83,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/20 17:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1969ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top