品番 : EA954HC-367
品名 : 600x600x700mm パソコンデスク
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | RAC-EC33 |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | 材質 | 天板:木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼り フレーム・下棚:スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) キャスター:PP |
下棚は4段階で位置変更ができます。 | |||
サイズ | 600(W)×600(D)×700(H)mm | 重量 | 9.8kg |
総耐荷重 | 45kg | キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 (材質:ポリプロピレン) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/09/19 13:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
拡大