品番 : EA954HC-369
品名 : 700x450x700-880mm パソコンデスク
この商品はお客様組み立て品です。
天板セパレートタイプ、高さ4段階可変、コンパクトミニデスク
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | NPC-10W |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | カラー | ホワイト |
| キャスター | 自在×4 | サイズ | W700×D450×H700・760・820・880mm |
| 重量 | 6.8kg | 耐荷重 | 5kg |
| 材質 | 天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) |
||
| フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) | |||
| 補助デスクとしての使用に便利です。 | |||
| ノートパソコンを置いてのプレゼンテーションなどをする際に便利です。 | |||
| 高さ700・760・820・880mmの4段階で変更できます。 | |||
| キャスター付きで移動も簡単に行えます。 | |||
| ノートパソコンを載せる側は天板の角度調整が可能です。 | |||
| 固定されている天板には携帯電話や飲み物を置くことができます。 | |||
| ※機器を載せたまま移動しないでください。落下する恐れがあります。 | |||
| ※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/04 11:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1971ページ | ||||
