品番 : EA954HC-426
品名 : 211x151x174mm ブックスタンド
仕様
| メーカー | カール事務器(CARL) | 型番 | BKS-820-K |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 211×151×174 | 重量(g) | 345 |
| 材質 | SPCC、ABS | 推奨書籍 | 文庫、新書(400ページ程度) |
| 角度は40~80°に7段階に調節可能 | |||
| 書物だけでなく、電子書籍リーダー等のタブレット端末のスタンドにも便利 | |||
| 左右個別に調節できるアームが様々な大きさの本をしっかりと固定し作業をサポートします。 | |||
| 金属製スタンドボードと安定性の高いアームで開いた本をしっかり保持します。 | |||
| アームの左右が独立して動くので開いた本の厚みに合わせて調整可能 | |||
| 本体未使用時は折りたたむことができ、最薄時が19mmの薄さになるので引き出しや隙間に収納でき邪魔になりません。 | |||
| 本を抑えるアーム部は左右独立して動くので、ページ数が偏っていてもしっかり固定することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 22:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1837ページ | ||||
