品番 : EA954HC-531
品名 : 500x200x540mm サイドラック(キャスター付)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | CB-WG1 |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | 材質 | フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) パイプ:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)+メッキ処理 ワイヤーバスケット:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)+メッキ処理 |
サイズ(W×D×H)mm | 500×200×540(キャスター含む) | 重量(kg) | 2.46 |
耐荷重 | 5kg | キャスター | 自在×4 |
デスク周りの電源タップ、ケーブルなどがすっきり収納できます。 | |||
ケーブル、タップを収納するカゴはワイヤーバスケット式になっており、ホコリがたまりにくい構造となっているため安全です。 | |||
棚板とワイヤーバスケット部分は上下を入れ替えることが可能です。 | |||
棚板は3段階で高さ変更でき、A4ファイルの収納が可能です。 | |||
棚板を下に設定した場合はA4サイズのビジネスバッグが収納可能です。 | |||
キャスター付きなのでデスク下から引き出す際、非常に楽に収納物が取り出せます。 | |||
A4ファイル、バッグなど収納物がずり落ち難いストッパー付きです。 | |||
A4ファイル収納時は縦方向に、バッグ収納時は横方向に取り付けて使用します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,900 円(税抜)/ 10,890 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/21 13:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2050ページ |
代替品
|