品番 : EA954HC-572
品名 : デスク用床固定金具セット(4個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
SH-FDシリーズ用床固定金具。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SH-FDQL1 |
|---|---|---|---|
| 適応ねじサイズ | M8 | 材質 | スチール(亜鉛メッキ) |
| 付属品 | M8ボルト4本、六角レンチ1本 ※床固定金具と床を固定するボルト、ナットは付属していません。 |
サイズ | 36(W)×92(D)×60(H)mm(1個あたり) |
| 重量 | 105g(1個あたり) | 入数 | 4個 |
| 適合デスク | EA954HC-563~566 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 04:06現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA954HC-563 : 800x700x700mm 平デスク |
| 本体 | EA954HC-564 : 1000x700x700mm 平デスク |
| 本体 | EA954HC-565 : 1200x700x700mm 平デスク |
| 本体 | EA954HC-566 : 1400x700x700mm 平デスク |
