詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-574

品名 : φ63x8mm キャスター用皿(4個)

畳、フローリングの床のキズ防止。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 SOP-07
色 黒 適応サイズ(mm) φ40・50
入数 4個 材質 ABS樹脂
サイズ 直径63mm×H8mm(1個につき) 付属品 ゴムシート
重量 8g 対応 直径40mm・直径50mmキャスター
畳、フローリングに傷がつくのを防止します。
直径40mm、直径50mmのキャスターに対応しています。
追加説明
カタログ価格

1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/20 17:57現在)

商品入数 4 販売単位 St
カタログページ 1969ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top