詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-622

品名 : 900x 900x720mm ミーティングテーブル(ナチュラル)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー アイリスチトセ 型番 NCMDL-S0909K
※注意※ 【お客様組立品】 材質 天板:メラミン化粧板、脚部:アルミダイキャスト
耐荷重 30kg 重量 26kg
サイズ(W×D×H)mm 900×900×720
追加説明
カタログ価格

69,800 (税抜)/ 76,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/14 18:16現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top