詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-661

品名 : 1500x 750x730mm デスク(キャスター付)

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー アイリスチトセ 型番 CALWT-1575
サイズ(W×D×H)mm 1500×750×730 重量(kg) 15
総耐荷重(kg) 40 材質 天板:メラミン化粧板
木口:樹脂巻
脚:スチールパイプ
キャスター 自在(ストッパー付)×4 キャスター径 φ65mm
カラー 天板:シルクウッド
脚部:シルバー
完成品
移動⇔固定が素早く出来るので時間を有効に活用して頂けます。
天板裏のレバーによって4箇所全てのキャスターの回転と旋回のストッパーを操作出来ます。
大径(65Φ)キャスターで動きがスムーズ。全脚にキャスターが付いており、物を載せたまま移動ができます。
未使用時には積み重ねて収納可能。空間を有効に活用していただけます。(角形:5台)
追加説明
カタログ価格

52,400 (税抜)/ 57,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/03 08:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1982ページ
ウェブカタログ画像
  • 未使用時には積み重ねて収納可能(5台まで)\n※商品は角型です
  • 大径(φ65mm)キャスターで動きがスムーズ。
  • 天板裏のレバーによって4箇所全てのキャスターの回転と旋回のストッパーを操作出来ます。
  • 単位:mm
  • 5台スタッキング時(単位:mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top