品番 : EA954HC-86
品名 : 500x230x185mm 机上ラック(木目)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | PRK-001NM |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 500×230×185/235 |
| 重量(kg) | 2.6 | 総耐荷重 | 5kg |
| 材質 | 天板:MDF(PVC貼り) フレーム:スチール |
カラー | ナチュラル木目 |
| 高さ可変式(2段階) | |||
| 机上小物の整理に | |||
| 高さは2段階に調節できます。 | |||
| デスク上のスペースを有効活用できる机上ラック | |||
| 天板を下段にセットすると、天板下にCDケースをぴったり収納できます。 | |||
| 天板を上段にセットすると、天板下にDVDトールケースをぴったり収納できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,800 円(税抜)/ 7,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/24 01:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1971ページ | ||||
