詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HE-141

品名 : 500x310x 600mm ワゴン(キャスター付)

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 ND-622
サイズ(W×D×H)mm 500×310×600 重量(kg) 7.9
総耐荷重 40kg(棚板:20kg、底板:20kg) 材質 スチール(合成樹脂焼付塗装)
棚板長調節可能(30mmピッチ可変)
ロック式キャスター付
デスク下、デスクサイドを有効活用できます。
頑丈なスチール製。ファイル収納や書庫として
グリーン購入法適合品
追加説明
カタログ価格

19,400 (税抜)/ 21,340 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/20 11:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1975ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top