品番 : EA954HE-15C
品名 : 550x550x 47mm プリンター台
カタログ訂正
25/11/18 誤:グリーン購入法不適合、正:グリーン購入法適合品(9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | 内田洋行(UCHIDA) | 型番 | 5-139-1140 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 550(W)×550(D)×47(H)mm | 耐荷重 | 50kg |
| 材質 | スチールオフホワイト塗装仕上げ | ||
| キャスター付(四輪自在) | |||
| デスク下にプリンターが収納でき、空間を有効活用できます。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,600 円(税抜)/ 22,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/12 17:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1973ページ | ||||
