品番 : EA954HE-29
品名 : 320x100x260mm [マグネット付]ポケット
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | DS-210-200-5 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 320(W)×100(D)×260(H)mm | 規格 | A4 |
| 耐荷重 | 2kg | 材質 | 本体:ポリプロピレン(再生樹脂)、仕切:ABS樹脂 |
| 重量 | 920g | ||
| 塩ビ不使用 | |||
| 再生素材 | |||
| リサイクル促進 | |||
| マグネットでデスク横などに取り付けられます。 | |||
| 仕切板は取外し可能です。 | |||
| 製品重量の70%再生素材使用 | |||
| 耐荷重は取り付け面とマグネットの劣化により減少することがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,740 円(税抜)/ 3,014 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 56 (2026/11/16 19:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1603ページ 1821ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
