詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HG-11

品名 : 610x785x990-1140mm パソコンデスク(立ち作業用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 サイズ 610(W)×785(D)×990~1140(H)mm
棚サイズ 上段:610×457mm、
中段:610×356mm、
下段:476×400
重量 26kg
材質 テーブル・棚板:木(ラミネート加工)
      フレーム:スチール
総耐荷重 57kg
車輪径 φ75mm キャスター 自在×2、自在(ストッパー付)×2
キャスター、ブレーキ付
デスクトップPCや、ノートPCに最適です。
高さを990~1140mmまで調整可能です。
天板にはラミネート加工しています。
スチールフレームにはパウダー塗装をしています。
追加説明
カタログ価格

27,800 (税抜)/ 30,580 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/18 20:24現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top