品番 : EA954JA-87A
品名 : 320x390x 604mm/ 4段 オフィスチェスト
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | 320(W)×390(D)×604(H)mm (キャスター無し高さ:554mm) |
重量 | 3.2kg |
---|---|---|---|
引出し内寸 | (浅型)260×360×55mm、(深型)260×360×128mm | 材質 | ポリプロピレン、スチロール |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,600 円(税抜)/ 6,160 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/04 19:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA954JA-84 320x390x1084mm/10段 オフィスチェスト |
EA954JA-86A 320x390x 680mm/ 6段 オフィスチェスト |