品番 : EA954JB-40
品名 : 322x126x286mm データホルダー
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | DH-319W |
|---|---|---|---|
| ボードサイズ | 332×286mm | 対応サイズ | A4、B5 |
| 負荷重量 | 5kg※ブックスタンド使用時 | 材質 | プレート:HIPS樹脂 |
| ホワイトボード、ブックスタンド、データホルダーなどいろいろな使い方ができるデータホルダーです。 | |||
| VESA規格(100×100mm)に対応したモニターアームに接続可能です。 | |||
| スタンドはタブレッドスタンドになります。(50mm厚まで対応) | |||
| スタンドの背面にはマーカースタンド付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,720 円(税抜)/ 6,292 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/20 07:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1873ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
