品番 : EA954LB-41
品名 : 300x230x435mm ダンボールストッカー
この商品はお客様組み立て品です。
置き場所に困るダンボールを一括収納
仕様
メーカー | 山崎実業 | 型番 | 3304 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 300×230×435(キャスター含む) | 重量(kg) | 1.2 |
総耐荷重 | 5kg | 内寸サイズ(W×D×H)mm | 約300×135×340 |
材質 | 本体:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン |
収納可能数 | 約10~15枚 |
キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 | シリーズ | tower(タワー) |
※注意※ | 【お客様組立品】 | ||
便利なダンボールストッカー! | |||
ネットショッピングなどですぐに溜まるダンボールの一時保管に。 | |||
収納部が少し浮いているので、ダンボールを置いたまま紐を通せる構造。 | |||
キャスター付きで移動もラクラク。 | |||
大小サイズのダンボールもまとめて収納できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2024/05/09 02:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2513ページ |