詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954LC-1

品名 : 308x456x1556mm/1列10段 カタログスタンド

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 54807
※注意※ 【お客様組立品】 カラー クリアブルー
仕様 1列10段 サイズ(W×D×H)mm 308×456×1556
重量(kg) 9.6 材質 フレーム:アルミ(アルマイト仕上)
ケース:PS樹脂成型品
収納数 1ポケットA4判22mm厚 キャスター 自在×4(ストッパー付)
車輪径 φ50mm キャスター材質 ナイロン
垂直型
グリーン購入法適合品
グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。
追加説明
カタログ価格

55,500 (税抜)/ 61,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/15 00:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1967ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top