品番 : EA954TH-1
品名 : 215x208x169mm シスラック[クリアー]
大判の書籍やファイルなどの整理に便利
一体型設計の丈夫なラックです
一体型設計の丈夫なラックです
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | SSS-1215 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | シスラック | カラー | クリア |
| 規格 | A4・3仕切り | 材質 | ポリスチレン |
| サイズ | 215(W)×208(D)×169(H)mm | 重量 | 615g |
| タテ・ヨコ自由に使えるフリータイプ | |||
| 安定した一体型の設計ですから、厚みのある資料や本などの整理に適しています。 | |||
| 大判の書籍や雑誌・ファイルなどの整理に最適です。 | |||
| デスクの引き出しに入れてもご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 46 (2026/10/23 04:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1837ページ | ||||
