詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954TJ-1

品名 : 325x 32x245mm/A4 差し立て

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 805469
サイズ 外寸:325×32×245(H)mm
内寸:321×28×243(H)mm
有効内寸:317×24×243(H)mm
材質 ポリスチレン
容量 2L
A4サイズの資料や用紙の収納に最適
キャビネットやコンテナ内での仕分け作業に便利です。
連結させて使用することができます。
追加説明
カタログ価格

980 円(税抜)/ 1,078 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/11/18 10:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1836ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top