品番 : EA955AB-8
品名 : 580x600x1200mm/11段 ツールキャビネット(中量用)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
メーカー | ダイシン工業 | 型番 | TBN-1101 |
---|---|---|---|
サイズ | 580(W)×600(D)×1200(H)mm | 重量 | 140kg |
引出し耐荷重 | 100kg | ||
鍵付 | |||
引出しラッチ付 | |||
材質 | スチール | 引出し | 100(H)mm×11個 |
中量用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
294,000 円(税抜)/ 323,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/12 17:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1658ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)