品番 : EA955AC-3
品名 : 750x720x 860mm/ 4段 ツールキャビネット(重量用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
チャーター便の商品につき、納期はエスコへお問合せください。
この商品は車上渡し品です。
仕様
メーカー | ダイシン工業 | 型番 | KCH-724 |
---|---|---|---|
サイズ | 750(W)×720(D)×860(H)mm | 重量 | 145kg |
引出し耐荷重 | 200kg | ||
鍵付 | |||
引出しラッチ付 | |||
材質 | スチール | 引出し高さ | 120mm×1個、 160mm×1個、 200mm×1個、 240mm×1個 |
重量用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
180,000 円(税抜)/ 198,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/30 00:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1677ページ |
拡大