品番 : EA955CK-111
品名 : 700x518x780mm 収納庫
仕様
| メーカー | 田窪工業所 | 型番 | MS-0705YK |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:700(W)×518(D)×780(H)mm 内寸:620(W)×404(D)×670(H)mm |
耐荷重 | 100kg/㎡(床強度) |
| 容量 | 200L | 材質 | 本体:アルミ押出形材 パネル:ZAM(R)鋼板(高耐食性溶融亜鉛めっき鋼板) |
| 重量 | 20kg | ||
| フタは出し入れがしやすい90°開閉。ダンパー付きでフタを開けたまま保持できます。 | |||
| 床面はスノコ状で水洗いが可能 | |||
| パネル部分は錆に強いZAM鋼鈑 | |||
| フタをしっかり固定するボールキャッチ金具 | |||
| ゴム付きアジャスター付きで床面に傷をつけず高さ調整可能 | |||
| 錆にも強く頑丈で様々な用途に使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
147,700 円(税抜)/ 162,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 22:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
