品番 : EA956A-19
品名 : 660x310x370mm/4段 ツールキャビネット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | SKX3306 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 660(W)×310(D)×370(H)mm | トップエリア有効内寸 | 600(W)×270(D)mm |
| 引出し内寸 | 最上段:170(W)×270(D)×40(H)mm×3個 中段:570(W)×270(D)×40(H)mm×2個 最下段:570(W)×270(D)×60(H)mm×1個 |
耐荷重 | トップ部:15kg 最上段:10kg 中段:15kg 最下段:15kg |
| カラー | レッド | 重量 | 23kg |
| 付属品 | トップマット1枚、引出しマット6枚(大×3、小×3)、仕切板3枚、鍵2本 | ||
| 4段6引出し | |||
| 両側にハンドル付 | |||
| フタが不意に閉まらないようストッパー機能付きのステーを2本採用 | |||
| 引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレールです。 | |||
| 引出しを全段閉めてフタを閉じると、全引出しのロックができる全段ロックシステム | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
64,500 円(税抜)/ 70,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/16 22:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1598ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
