品番 : EA956A-41
品名 : 851x486x490mm ツールキャビネット
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | WSW116R |
|---|---|---|---|
| 用途 | 工具類の保管・管理用に | サイズ | 851(W)×486(D)×490(H)mm |
| 引出し内寸 | 1段目:235(W)×447(D)×82(H)mm 2・3段目:759(W)×447(D)×82(H)mm |
引き出し耐荷重 | 441N(45kgf) |
| 材質 | スチール | 重量 | 55.5kg |
| 付属品 | 鍵×2、引出し用マット×6 | ||
| 上段の引出しを3分割し、小物の整理に便利。 | |||
| ゆっくりと上蓋が閉まるダンパー仕様。 | |||
| 引出しはボールベアリング式ダブルレール採用。 開閉がスムーズで重量物の収納に最適。 |
|||
| ※チェストはローラーキャビネットまたは適切な作業台に載せて使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
98,500 円(税抜)/ 108,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/11 06:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1652ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
