詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956A-56

品名 : 570x328mm ツールキャビネット用台車

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 TBT13216
荷台サイズ 570(W)×328(D)×216(H)mm(キャスター含) 押手高さ 914mm
車輪径 75mm 重量 7kg
積載均等耐荷重 150kg 荷台材質 スチール
車輪 自在×2、固定×2
追加説明
カタログ価格

54,500 円(税抜)/ 59,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/02 05:28現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0378ページ 1599ページ
ウェブカタログ画像
  • ※EA956A-54使用例

資料

外観画像
  1. IMG
ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top