品番 : EA956AB
品名 : 670x420x900mm/5段 ツールキャビネット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | SKR703A |
---|---|---|---|
本体サイズ | 670×420×900(H)mm(キャスター含) | 耐荷重 | 250kg(各引出:10kg、天板:140kg) |
引出しサイズ | 478×360×45(H)mm×3個(可動) | キャスター | 自在キャスター×2(φ100×50mm) 固定キャスター×2(φ125×30mm) |
重量 | 39kg | 材質 | 本体:スチール、キャスター:硬質樹脂 |
スライドシャッター付 | |||
便利なサイドポケット付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
113,000 円(税抜)/ 124,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/10 13:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1651ページ |
代替品
![]() |
|