詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956AB-11

品名 : 740x470x 910mm/5段 ツールワゴン(レッド)

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 EKW-1005R
※注意※ 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになります。 サイズ 740(W)×470(D)×910(H)mm(キャスター含)
トップエリア 720(W)×460(D)mm 引出し内寸 上2段:600(W)×405(D)×45(H)mm
中2段:600(W)×405(D)×105(H)mm
最下段:600(W)×405(D)×230(H)mm
引出し耐荷重 トップエリア:140kg
上2段:15kg
中2段:20kg
最下段:30kg
カラー レッド
キャスター 自在ストッパー付×2個、固定×2個(φ125mm) 重量 74kg
付属品 トップマット×1、引出しマット×7、仕切板×4、カギ×2
5段5引出し
作業性と安全性を考慮し、持ちやすく手を挟みにくい固定式大型ハンドルを採用。(突出幅:85mm)
引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレールを全段採用。
インナーラッチ機構で不意の飛び出しを防止。
天板には、側面と背面へのこぼれ防止の曲げ加工を施し、パーツや工具の落下を防止。
引っかかりの危険を軽減し、見た目の美しさと剛性も確保。
引出しレールは、ガイドによる取付け方法を採用。
長尺物を横向けに収納可能なワイドボディ設計。
CO2・スポット溶接によるインナーフレーム構造と1.2mm厚型鋼板の多用により、長期使用にもたわみにくい剛性を確保。
自在キャスターには、車輪の回転と同時に台座の旋回をロックするツーウェイロック機構を採用。
外部だけでなく引出しの断面にまで曲げ加工を加え、切傷などケガのリスクを軽減。
追加説明
カタログ価格

141,900 円(税抜)/ 156,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/04 10:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1598ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top