詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956AB-13

品名 : 740x680x1230mm/8段 ツールワゴン

カタログ訂正

26/08/27 正:サイズ(D)680mm/5・6段目引出内寸(D)410mm/引出しマット8枚付/キャスターφ126mm(No.57 9025)

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 EKX-118
※注意※ 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになります。 サイズ 740(W)×680(D)×1230(H)mm(キャスター含)
引出し内寸 1~3段目:600(W)×325(D)×55(H)mm
4段目:600(W)×410(D)×100(H)mm
5・6段目:600(W)×410(D)×40(H)mm
7段目:600(W)×410(D)×100(H)mm
8段目:600(W)×410(D)×290(H)mm
耐荷重 トップカウンター:40kg
1~3段目:15kg
4段目:20kg
5・6段目:15kg
7段目:20kg
8段目:30kg
キャスター 自在ストッパー付×2個、固定×2個(φ126㎜) 材質 本体:スチール、キャスター:樹脂
重量 110kg 付属品 仕切板×6枚、引出しマット×8枚、カギ×2本
8段8引出し
安全・快適のための工夫を随所に盛り込んだ次世代型ローラーキャビネット
キャビネットとチェストを一台に集約。余分な構造物が不要となり容積効率が大幅アップ!
平均的な日本人の身長から割り出した低めの全高により、最上段の引出しでもアクセスが容易です。
1段目から3段目までの引出しは同時オープンが可能なフリーゾーン、
4段目から8段目までの引出しは一段ずつしか開かないセーフティゾーンです。
引出しが閉まる手前でブレーキがかかり、その後ゆっくり引出しを引き込んでいくソフトクロージング機構を採用。
引出しのサイズは、12.7sq.ロングスピンナハンドルなどの長尺ものが横方向に入る幅600mmのワイド設計。
深さについても、12.7sq.ディープソケットを立てて収納できる4段目や、メタルケースに入った専用工具を立てて収納できる最下段など、実際に収納する工具に合わせて最適化。
安定感のある硬質ゴムキャスターは、ダブルベアリング採用によりスムーズな動きです。
前側の自在キャスターには、車輪の回転だけでなく台座の旋回も同時にロックするツーウェイロック機構を採用し、安全性を高めました。
前側キャスターの位置を本体外側にオフセットさせたロングホイールベース設計で安定性を向上させ、キャビネットの転倒を徹底的に防止。
本体上部は独創的な台形フォルムを採用。引出しがひな壇状に開くことで一覧性を高めると同時に、重心を後方に持たせることで全開時の転倒を防ぎます。
壁面や隙間への移動が楽に行える「前後移動」を実現。
縦方向に配置した2本の大型フロントハンドルにより、取り回しも容易です。
トップカウンターは、パソコンやサービスマニュアルなどを置ける仮置きスペースとしても使用可能。落下防止のリム付きです。
動きが滑らかなダブルサスペンション式ベアリングレールを全段に採用
追加説明
カタログ価格

245,100 円(税抜)/ 269,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/14 22:23現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1598ページ
ウェブカタログ画像
  • コンパクトながら収納力もアップ、使い勝手のいいワイド&ローボディ
  • 4段同時にオープン可能なマルチオープンドロワー
  • ツーウェイロック&ロングホイールベースキャスター
  • 独創的な台形フォルム
  • 新発想の前後移動キャビネット
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top