詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956AB-16

品名 : 740x470x910mm/5段 ツールワゴン

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 EKW-1105SBK
※注意※ 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになります。 ※注意※ 【お客様組立品】
本体サイズ 740(W)×470(D)×910(H)mm(キャスター高180mm含む) トップサイズ 720(W)×460(D)mm
引出しサイズ 1・4段目:600(W)×405(D)×105(H)mm
2・3段目:600(W)×405(D)×45(H)mm
5段目:600(W)×405(D)×230(H)mm
耐荷重 トップ部:140kg
引き出し1・4段目:20kg
引き出し2・3段目:15kg
引き出し5段目:30kg
最大350kg(製品重量含む)
キャスター 自在ストッパー付×2、固定×2(φ125mm) 重量 74kg
付属品 トップマット1枚、引出しマット7枚、仕切板4枚、鍵2本
上段深型5段5引出し
引出し1段目は深さ105㎜で、使用頻度が高いディープソケットなど背の高い工具や大きな工具などの収納に最適です。
引出しを全段閉めて鍵をかけると、全引出しが同時に施錠できる全段ロックシステムを採用
長尺物でも横向けに収納可能なワイドボディー
整備現場の使い勝手を優先した実用性の高いサイズ設定です。
フレーム部のほか、引出しの細部に至るまで曲げ加工を施し、切傷などケガのリスクを軽減
フラットな側面は、インナーフレームによる剛性確保により実現。
自在キャスターには、車輪の回転と同時に台座の旋回をロックするツーウェイロック機構を採用
作業性と安全性を考慮し、持ちやすく手を挟みにくい固定式大型ハンドル付き(突出幅:85mm)
引出しはボールベアリングスライドレール付きでスムーズに開閉ができます。
追加説明
カタログ価格

141,900 円(税抜)/ 156,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/15 21:07現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1599ページ
ウェブカタログ画像
  • 引き出し深さ105mm
  • 長尺物でも横向けに収納可能なワイドボディー
  • フレーム部のほか、引出しの細部に至るまで曲げ加工を施し、切傷などケガのリスクを軽減しています。
  • フラットな側面は、インナーフレームによる剛性確保により実現。
  • 自在キャスターには、車輪の回転と同時に台座の旋回をロックするツーウェイロック機構を採用しています。
  • 作業性と安全性を考慮し、持ちやすく手を挟みにくい固定式大型ハンドルを採用
  • 引出しにはボールベアリングスライドレールを採用し、スムーズな開閉が行えます。
  • 単位:㎜

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top